{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 50 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådornas effektiva yta i G | 36×24 | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 36×24G | |
Fronthöjd | 50 mm | |
effektiv höjd | 25 mm | |
invändig bredd | 900 mm | |
effektivt djup | 600 mm | |
Effektiv bredd i G | 36 | |
Effektivt djup i G | 24 | |
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | no | |
Användningsområde | Verktygsskåp | |
vikt | 14 kg | |
Produktslag | Utdragslåda |
Artikkelkode | 972473 50 | |
EAN / GTIN | 4067263126409 | |
Manufacturer number | 972473 50 |