{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 36×24G | |
höjd | 1 500 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 700 mm | |
bredd i G | 40 | |
djup i G | 28 | |
effektiv höjd | 1 400 mm | |
effektiv höjd för lådor | 1 400 mm | |
Antal lådor | 0 | |
Antal utdragshyllor | 0 | |
Antal dörrar | 0 | |
maximal bärförmåga | 4 000 kg | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
ESD-utrustning | ja | |
Jordning | Jordanslutning på huset | |
ESD-jordningskabel inklusive | ja | |
vikt | 65 kg | |
Produktslag | Verktygsskåpstomme |
Artikkelkode | 972470 1500 | |
EAN / GTIN | 4067263126522 | |
Manufacturer number | 972470 1500 |