• Ingen pris tilgjengelig

ESD-utdragslåda med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor 50 kg, 26×24G, lådans fronthöjd: 150mm

Article no.: 972456 150
New product

Select article variation and quantity

lådans fronthöjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Lådornas effektiva yta i G: 26×24
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga låda/utdragshylla 50 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådor med individuell låsning Enhands
Lådornas effektiva yta i G 26×24
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 26×24G
Fronthöjd 150 mm
effektiv höjd 125 mm
invändig bredd 650 mm
effektivt djup 600 mm
Effektiv bredd i G 26
Effektivt djup i G 24
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor yes
Användningsområde Verktygsskåp
vikt 17 kg
Produktslag Utdragslåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 972456 150
EAN / GTIN 4069515000284

Beskrivelse

Utförande:

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).
Bärförmåga 50 kg.
Med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor – som hindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen