{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
höjd | 985 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 700 mm | |
effektiv höjd | 700 mm | |
lådhurts effektiv höjd | 700 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 125 mm | |
med skyddskant | yes | |
maximal bärförmåga | 600 kg | |
ESD-utrustning | ja | |
Jordning | Jordning via hjulen | |
icke ESD-ledande komponenter | alla plastdelar | |
Öppna inte kåpan | no | |
vikt | 65 kg | |
Produktslag | Montagevagn |
Artikkelkode | 972447 985/0 | |
EAN / GTIN | 4067263124993 | |
Manufacturer number | 972447 985/0 |