Armatur med ställbar arm Taneo ESD, effektförbrukning: 31W

Article no.: 972280 31
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

effektförbrukning (W) Unit price incl. VAT
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
märkspänning 250 V
effektförbrukning 31 W
Energiförsörjning Nätdriven
Ljuskällan utbytbar no
antal lysdioder 24
Ljusfärg neutralvit
färgtemperatur 4 000 K
armaturens längd 398 mm
armaturens bredd 136 mm
armaturens höjd 33 mm
Typ av fäste bordsklämma
3D-ledarmens aktionsradie 180 grad
Kontakttyp ingång C
Strömbrytare yes
Produktslag Bordslampa / Arbetsplatslampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 972280 31
EAN / GTIN 2050002011731
Manufacturer number 113020000-00678098

Beskrivelse

Utförande:

Specialmaterial och beläggningar möjliggör en kontrollerad avledning av spänningar. Effektiv, högklassig och underhållsfri LED-teknik för yttäckande, homogen, skugg- och bländfri belysning. Folietangenter med till/från och dimmer (ned till 10 % steglöst med minnesfunktion). Fjäderavlastat länksystem med 3D-ledat huvud. Färgtemperatur neutralvit med 4000 K. Med 24 lysdioder.
Lampan har inbyggda lysdioder. Ljuskällan (lysdiodlampar) kan bytas av tillverkaren. Drivenheten (nätdel och kabel) kan bytas av slutanvändaren.

Leveransinnehåll:

Inklusive bordsklämma. Spännvidd 0 – 70 mm. (Bordsklämman inte ESD-ledande). 3,0 m anslutningskabel med eurokontakt. Inklusive ESD-jordningsspiralkabel med anslutning 10,3 / 10,3 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen