ESD-skena med smådelsådor., Längd (mm) /antal lådor: 2000/LEER

Article no.: 972121 2000/LEER
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) /antal lådor Unit price incl. VAT

Availability

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
inbyggnadshöjd 90 mm
lyftförmåga 50 kg
Produktslag Lådlist

Identification & Classification

Artikkelkode 972121 2000/LEER
EAN / GTIN 4062406167493
Manufacturer number 972121 2000/LEER
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Skena av stålplåt. Utrustning med olika smådelsbehållare kan ske på en och samma skena. Bärförmåga fördelad över längden 50 kg.

Passar till:

Montering genom upphängning i ESD-bärande stolpar nr 972080 och ESD-materialvagn nr 972060 (bara storlek 1 000/LEER; 1 000/6; 1 000/9).

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen