{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 25 kg | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
invändig bredd | 1 880 mm | |
effektivt djup | 300 mm | |
inbyggnadshöjd | 80 mm | |
Djupinställningsområde | 110 mm | |
Hylla utförande | Standard | |
Produktslag | Avläggsskiva |
Artikkelkode | 972111 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406167462 | |
Manufacturer number | 972111 2000 |