ESD-tvärstag 1500 mm

Article no.: 972085 1500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) Unit price incl. VAT
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,5 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 60 mm
Längd 1 500 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 100 mm
Användningsområde Bärande stolpar
vikt 4 kg
Produktslag Stagning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 972085 1500
EAN / GTIN 4062406167288
Manufacturer number 972085 1500

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt utförande av stålplåt. Skruvas fast på bärande stolpar nr 972080. Nödvändiga för stabiliteten och som förstärkning om inga perforerade paneler monteras. Tvärstagningen kan också utnyttjas som kabelränna.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.
Passar endast bärande stolpar strl 962 och 1362.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen