{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådornas effektiva yta i G | 20×20 | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 20×20G | |
Fronthöjd | 100 mm | |
effektiv höjd | 75 mm | |
invändig bredd | 500 mm | |
effektivt djup | 500 mm | |
Effektiv bredd i G | 20 | |
Effektivt djup i G | 20 | |
Produktslag | Utdragslåda |
Artikkelkode | 972045 100 | |
EAN / GTIN | 4067263129653 | |
Manufacturer number | 972045 100 |