{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Lådornas effektiva yta i G | 20×20 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 650 mm | |
bredd i G | 24 | |
djup i G | 26 | |
effektiv höjd | 700 mm | |
effektiv höjd för lådor | 700 mm | |
vikt | 21,6 kg | |
Produktslag | Arbetsbänkstomme |
Artikkelkode | 972040 800 | |
EAN / GTIN | 4067263129615 | |
Manufacturer number | 972040 800 |