ESD-utdragslåda med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor 50 mm

Article no.: 972036 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

lådans fronthöjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Lådornas effektiva yta i G: 12×20
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådor med individuell låsning Enhands
Lådornas effektiva yta i G 12×20
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 12×20G
Fronthöjd 50 mm
effektiv höjd 25 mm
invändig bredd 300 mm
effektivt djup 500 mm
Effektiv bredd i G 12
Effektivt djup i G 20
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor yes
Produktslag Låda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 972036 50
EAN / GTIN 4062406773823
Manufacturer number 972036 50

Beskrivelse

Utförande:

Helt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Absolut nödvändig för alla montagevagnar och åkbara arbetsbänkar och hurtsar.

Passar till:

Alla ESD-hurtsar 16G.

Lackering:

Lådstomme och front ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverbelagda.

Anmärkning:

Per kåpa är endast en utdragslåda med en fronthöjd på 50 mm är möjlig och endast högst upp.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen