{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådornas effektiva yta i G | 12×20 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
höjd | 400 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Djup | 650 mm | |
effektiv höjd | 325 mm | |
lådornas effektiva bredd | 300 mm | |
lådornas effektiva djup | 500 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 12 | |
lådornas effektiva djup i G | 20 | |
effektiv höjd för lådor | 325 mm | |
Antal lådor | 4 | |
vikt | 40 kg | |
Produktslag | Arbetsbänkstomme |
Artikkelkode | 972020 400/4 | |
EAN / GTIN | 4062406180553 | |
Manufacturer number | 972020 400/4 |