{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Höjdjustering arbetsplats | 750-1000 mm | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 250 kg | |
Utförande höjdinställning | mekanisk | |
plattans tjocklek | 40 mm | |
Höjdutjämning | 25 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Modell | mLevel | |
Serie | Workstation | |
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till | 750 mm - 1 000 mm | |
Bredd | 2 000 mm | |
Djup | 800 mm | |
arbetsskiva längd | 2 000 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 700 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 40 mm | |
Princip för höjdjustering | komplett påbyggnad | |
Steglös höjdinställning | no | |
Material arbetsskiva | ESD-arbetsskiva | |
Beläggning arbetsskiva | ledande HPL-laminat | |
Beläggningstjocklek | 0,8 mm | |
Färg ovansida arbetsskiva | ljusgrå RAL 7035 | |
Manöverpanel med display och minnesfunktion | no | |
vikt | 80 kg | |
Produktslag | Arbetsbord |
Artikkelkode | 972010 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406167028 | |
Manufacturer number | 972010 2000 |