{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
höjd | 910 mm | |
Bredd | 790 mm | |
Djup | 400 mm | |
höjd stödram | 180 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 125 mm | |
maximal bärförmåga | 250 kg | |
Material hjul | TPE | |
vikt | 9,6 kg | |
Produktslag | Vagn, fast handtag |
Artikkelkode | 971950 TNB1 | |
EAN / GTIN | 4067263515616 | |
Manufacturer number | 971950 TNB1 |