This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Vertikalskåp, djup 28G, 4 golvstyrda utdrag 1000 mm

Article no.: 971625 1000
  • Bärförmåga vertikalutdrag: 600
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 2 400
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga vertikalutdrag 600 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 2 400 kg
Lådutdrag Utdragsspärr
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 000 mm
Bredd 750 mm
Djup 700 mm
bredd i G 30
djup i G 28
Vertikalutdragslåda bredd 160 mm
vertikalutdragets effektiva höjd 750 mm
vertikalutdragets effektiva bredd 153 mm
vertikalutdragets effektiva djup 627 mm
vikt 188 kg
Produktslag CNC-vertikalskåp för tung belastning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 971625 1000
Manufacturer number 971625 1000

Beskrivelse

Utförande:

Vertikalskåp i 30×28G med golvstyrda utdrag. Låsbar med 2K-Haptoprene skjuthandtag med stiftcylinderlås. De varmförzinkade ramarna i utdragen är perforerade i 37 mm raster på gavlarna för fastsättning av verktygskassetter, fästskenor, hyllbottentråg och perforerade paneler.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdrag antracit RAL 7016 pulverbelagda.

Anmärkning:

På utdrag med 330 mm bredd får två hållare plats bredvid varandra. Vertikalskåp går bara att ställa upp på absolut plana underlag!
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen