Fästskenor för tvärbalkar, par, Lämplig för skåpdjup i G: 28

Article no.: 971525 28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Lämplig för skåpdjup i G Unit price incl. VAT
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
maximalt antal tvärbalkar 4
lyftförmåga 200 kg
Produktslag CNC-balksystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 971525 28
EAN / GTIN 4062406165161
Manufacturer number 971525 28

Beskrivelse

Utförande:

För inhängning i skåp, med ca 16 % lutning framåt.

Passar till:

GridLine skåp med djup 28G.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen