{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 75 mm | |
Bredd | 940 mm | |
Djup | 85 mm | |
Antal verktygskassetter tool-UNIT-fäste | 3 | |
Passar för typ | 1000 | |
lyftförmåga | 25 kg | |
Användningsområde | CNC-hyllställ | |
Produktslag | CNC-balksystem |
Artikkelkode | 970668 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197518903 | |
Manufacturer number | 970668 1000 |