{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 80 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 155 mm | |
antal verktygshållare | 7 | |
axelavstånd (A) | 110 mm | |
för verktygsskaft | HSK 80 | |
Bärförmåga vid inhängning i stolpar | 25 kg | |
Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn | 50 kg | |
Användningsområde | CNC-hyllställ | |
Produktslag | Avläggsskiva |
Artikkelkode | 970660 HSK80 | |
EAN / GTIN | 4045197489166 | |
Manufacturer number | 970660 HSK80 |