CNC-arbetsbänk med hurts 24G + 30G 2000 mm

Article no.: 970615 2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
2000
on request
På lager
7 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 1 000
  • plattans tjocklek: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 1 000 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 2 000 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
lådhurtsens höjd 800 mm
lådhurtsens djup 700 mm
vänstra lådhurtsens bredd 600 mm
högra lådhurtsens bredd 750 mm
lådornas effektiva djup 600 mm
lådornas effektiva bredd (vänster hurts) 500 mm
lådornas effektiva bredd (höger hurts) 650 mm
lådornas effektiva djup i G 24
Utdragslådornas effektiva bredd i G (vänster hurts) 20
Utdragslådornas effektiva höjd i G (höger hurts) 26
vikt 270 kg
Produktslag CNC-arbetsbänk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 970615 2000
EAN / GTIN 4062406163389

Beskrivelse

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurtsar 24G och 30G centralt låsbara med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Med arbetsskiva av bambu.
Bärförmåga utdragslådor i hurts 24G: 75 kg
bärförmåga, utdragslådor i hurts 30G: 200 kg.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

För förvaring av verktyg behöver du en lådinsats nr 970705.
Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar