Verktygskassett med verktygshållare Bredd 452 mm 0 GARANT

Article no.: 970125 0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

för verktygsskaft Unit price incl. VAT
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Djup 150 mm
storlek sidoram 37 mm
för verktygsskaft 0
Produktslag Verktygsbalkar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 970125 0
EAN / GTIN 4045197489968
Manufacturer number 970125 0

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast. Kan monteras med lutningsvinkel 0° / 20° / 45°.
30 mm tjock polyetenskiva för egen håltagning,t.ex. för spännhylsor och verktyg med skaft.

Passar till:

Bredd 452 mm:
Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vrdera i storlek 452/A; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 452; påbyggnadsställ nr 970505 Gr. 0.
Bredd 627 mm:
Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A; 627/B; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 627.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen