Bärskena för GARANT UNIT 452 mm

Article no.: 970110 452
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 55 mm
Bredd 452 mm
Djup 250 mm
Antal verktygskassetter tool-UNIT-fäste 3
Produktslag CNC-balksystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 970110 452
EAN / GTIN 4045197489418
Manufacturer number 970110 452

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt för upphängning av GARANT Tool-UNIT verktygskassetter nr 971000. Kan monteras i en lutningsvinkel på 0° / 20° / 45°.

Passar till:

Bredd 452 mm:
Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vrdera i storlek 452/A; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 452; påbyggnadsställ nr 970505 Gr. 0.
Bredd 627 mm:
Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A; 627/B; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 627.

Leveransinnehåll:

Utan Tool-UNIT verktygskassett, som beställs separat mer nr 971000.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen