{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 925 mm | |
Bredd | 675 mm | |
Djup | 1 100 mm | |
bottenyta (bredd) | 675 mm | |
bottenyta (djup) | 1 100 mm | |
invändig bredd | 627 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 160 mm | |
antal bärskenor (1 nivå) | 4 | |
antal verktygskassetter (1 nivå) | 7 | |
maximal bärförmåga | 400 kg | |
Material hjul | PU | |
Produktslag | CNC-transportvagn |
Artikkelkode | 970011 627/B | |
EAN / GTIN | 4062406163150 | |
Manufacturer number | 970011 627/B |