Magnetiska skyddsbackar, par Polyuretan, räfflade 150 mm

Article no.: 967728 150
Set price 2 st. (NOK 278,43 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
134 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd 150 mm
Monteringstyp permanentmagnet
Typ av spännytor fin räffling
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 967728 150
EAN / GTIN 4045197974655

Beskrivelse

Utförande:

Skruvstyckbackar av strämgpressad aluminium. Med integrerade permanentmagneter. Passar alla skruvstycken med motsvarande backbredd. Unik hållkraft tack vare den stora magnetytan.
Spännytor av polyuretan, (elastiska, dvs ingen permanent deformation,) spännytor med fin räffling.

Passar till:

Alla skruvstycksmodeller

Anmärkning:

Nytt utförande med 50 % större hållkraft.