{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Heuer Front | |
backbredd | 140 mm | |
spännvidd | 200 mm | |
spänndjup | 80 mm | |
rörspännbackar för rör med ytter-⌀ | 27 mm - 70 mm | |
utbytbara backar | no | |
Öppningsriktning | öppnas framåt | |
Material | Stål, sänksmitt | |
vikt | 16 kg | |
Produktslag | Bänkskruvstycke |
Artikkelkode | 967350 140 | |
EAN / GTIN | 2050002047655 | |
Manufacturer number | 100 140 |