Spännsystem med svängbar back 120 mm GARANT

Article no.: 967150 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

backbredd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd 120 mm
Monteringstyp permanentmagnet
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 967150 120
EAN / GTIN 4045197612632
Manufacturer number 967150 120

Beskrivelse

Utförande:

Robusta, väl fungerande spännbackar av högvärdig aluminiumlegering. Fast back med integrerat permenentmagnetband, svängbar back med extra kraftig rundmagnet.

Fördel:

Arbetsstycket glider inte undan ens vid höga inspänningstryck.

Användningsdata:

Unik inspänningslösning för såväl konformade och asymmetriska komponenter som planparallella standarddelar.
Svängvinkel upp till 16° möjlig.
Passar alla skruvstycken med motsvarande käftbredd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen