{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
längd L | 1,54 m | |
stegens längd | 1,54 m | |
arbetshöjd ca. | 3 m | |
plattformshöjd | 0,93 m | |
utvändig bredd längst ned | 0,49 m | |
Stolphöjd | 50 mm | |
Steg utförande | steg 2 | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 5,8 kg | |
Produktslag | trappstege |
Artikkelkode | 966500 4 | |
EAN / GTIN | 4045197741592 | |
Manufacturer number | 966500 4 |