{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
längd L | 1,43 m | |
stegens längd | 1,43 m | |
arbetshöjd ca. | 2,7 m | |
plattformshöjd utan räcken | 0,69 m | |
bottenyta (bredd) | 0,57 m | |
Stolphöjd | 73 mm | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 80 mm | |
Avläggsskål finns | yes | |
Plattform finns | yes | |
Antal steg inklusive plattform | 3 | |
Material | Aluminium | |
Handledare | 2 | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
rullbar | no | |
vikt | 9,5 kg | |
Produktslag | Plattformsstege |
Artikkelkode | 966286 1 | |
EAN / GTIN | 4031405520837 |