Plattformstrappa, stegbredd 1000 mm 2

Article no.: 966194 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal steg inklusive plattform Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga stegteknik: 300

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Bärförmåga stegteknik 300 kg
    Produktnamnsattribut stegbredd 1000 mm
    plattformshöjd utan räcken 0,4 m
    Plattform längd 400 mm
    kapacitet 870 mm
    Stegpinne-/trappstegsbredd 1 000 mm
    Lutning trappa 45 grad
    Rullar yes
    Antal steg inklusive plattform 2
    Material Balkar av strängpressade aluminiumprofiler
    Steg utförande steget
    Möjlig att gå på Enkelsidig
    vikt 28,5 kg
    Norm DIN EN ISO 14 122
    Two-hands-free-princip yes
    Produktslag Plattformstrappa

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 966194 2
    EAN / GTIN 4003866555284
    Manufacturer number 40855528

    Beskrivelse

    Utförande:

    Balkar av höghållfasta strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibel montering. I leveranser ingår inga handledare eller plattformsräcken. Finns under nr 966196 och nr 966198. Trapplutning 45°. Plattformslängd 400 mm. Stegbeläggning av räfflad aluminium. Utrustad med rullar på stöddelen.

    Norm:

    DIN EN ISO 14 122

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen