{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
modulkombination | A | |
arbetshöjd | 2,2 m | |
plattformshöjd utan räcken | 0,2 m | |
plattformens djup | 0,3 m | |
Stegpinne-/trappstegsbredd | 555 mm | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 250 mm | |
Antal steg inklusive plattform | 1 | |
Material | Lättmetall-totalkonstruktion, steg av räfflad aluminiumplåt | |
Steg utförande | steget | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt separat modul | 2,9 kg | |
Norm | DIN EN 14183 | |
Produktslag | Arbetsbock |
Artikkelkode | 966150 A | |
EAN / GTIN | 4003866402618 | |
Manufacturer number | 40261 |