{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
arbetshöjd ca. | 2,6 m | |
plattformshöjd utan räcken | 0,6 m | |
plattformsbredd | 577 mm | |
plattformsdjup | 350 mm | |
bottenyta (bredd) | 0,87 m | |
bottenyta (djup) | 0,69 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 200 mm | |
Antal steg inklusive plattform | 3 | |
Material | Steg av räfflad aluminiumplåt | |
Steg utförande | steget | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 7,8 kg | |
Norm | DIN EN 14183 | |
Produktslag | Arbetsbock |
Artikkelkode | 966148 3 | |
EAN / GTIN | 4003866400331 | |
Manufacturer number | 40033 |