{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
stegens längd | 3,05 m | |
arbetshöjd ca. | 4,2 m | |
plattformshöjd | 2,2 m | |
utvändig bredd längst ned | 0,61 m | |
Stolphöjd | 87 mm | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 85 mm | |
Avläggsskål finns | yes | |
Antal steg inklusive plattform | 10 | |
Material | Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler | |
Steg utförande | steget | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 14 kg | |
Norm | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Produktslag | trappstege |
Artikkelkode | 966000 10 | |
EAN / GTIN | 4003866403400 | |
Manufacturer number | 40340 |