{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 | |
längd L | 0,93 m | |
stegens längd | 0,93 m | |
arbetshöjd ca. | 2,5 m | |
utvändig bredd längst ned | 0,46 m | |
Stolphöjd | 73 mm | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 80 mm | |
Steg utförande | steg 2 | |
Möjlig att gå på | Dubbelsidig | |
vikt | 6,7 kg | |
Produktslag | trappstege |
Artikkelkode | 965920 2X4 | |
EAN / GTIN | 4045197742087 | |
Manufacturer number | 965920 2X4 |