{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 | |
längd L | 1,73 m | |
stegens längd | 1,73 m | |
arbetshöjd ca. | 3 m | |
plattformshöjd | 0,93 m | |
utvändig bredd längst ned | 0,5 m | |
Stolphöjd | 73 mm | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 80 mm | |
Material | Aluminium | |
Steg utförande | steg 2 | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 6,6 kg | |
Produktslag | trappstege |
Artikkelkode | 965901 4 | |
EAN / GTIN | 4045197742049 | |
Manufacturer number | 965901 4 |