{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
Serie | Neon | |
sitsbredd | 470 mm | |
ryggstöd höjd | 570 mm | |
Höjdinställningstyp | Spak för höjdinställning | |
Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
höjdinställningsområde | 450 mm - 620 mm | |
Inställningsområde för sittdjup | 420 mm - 480 mm | |
Material sitsyta | Konstläder | |
Material fotkors | pulverbelagd matt aluminium | |
färg sitsmaterial | svart | |
Färg band | blå | |
Fotkors utförande | Rullsats | |
Permanentkontakt återställning | no | |
Synkronmekanism | yes | |
Svankstöd | yes | |
Stativ utförande | fotkors med fem armar | |
Armstödsparet kan anpassas | ja | |
Rullar utförande | lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktslag | Arbetsstol |
Artikkelkode | 965438 BLUE | |
EAN / GTIN | 4016849549835 | |
Manufacturer number | 9573-9588-MG01-3277 |