• Ingen pris tilgjengelig

Arbetsstol för tung belastning, Neon XXL, tyg BLACK

Article no.: 965363 BLACK

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • lyftförmåga stol: 180

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    lyftförmåga stol 180 kg
    sitsbredd 470 mm
    ryggstöd höjd 570 mm
    Höjdinställning område med rullar 470 mm - 640 mm
    Ryggstöd höjdinställningsområde 60 mm
    Inställningsområde för sittdjup 420 mm - 480 mm
    färg sitsmaterial svart
    Produktslag Arbetsstol

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 965363 BLACK
    EAN / GTIN 4016849961798

    Beskrivelse

    Utförande:

    Mycket robust och säker arbetssnurrstol med synkron mekanik, komponenter lämpliga för tung belastning. Viktreglering från 80 till 180 kg. Komponenter lämpliga för tung belastning: Ram, hjul, mekanik, gastryckfjäder och fotkryss. Fotkryss av svart aluminium. Ergonomiskt formad sittyta och ryggstöd. Ryggstödet kan justeras steglöst och ställas in individuellt i höjd och lutning. Tjock vaddering med optimerad form. Inklusive armstöd. Utrymme mellan armstöden 570 mm, kan justeras på bredden. Med orange flexband.
    Med tygvadderingsöverdrag.

    Norm:

    DIN 68877

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen