Arbetsstol med glidknappar, trä

Article no.: 965330
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 120

Produktinformasjon

Technical Data

lyftförmåga stol 120 kg
Serie Base-Tec
Utförande utan rullar
sitsbredd 430 mm
sitsdjup 400 mm
ryggstöd höjd 340 mm
Fotkors-⌀ 680 mm
Höjdinställningstyp Spak för höjdinställning
höjdinställningsområde 420 mm - 600 mm
Inställning avsitsens lutning no
Material sitsyta Multiplex-bok
Material fotkors Stål
Fotkors utförande Glidknappar
Stativ utförande fotkors med fem armar
Armstödsparet kan anpassas nej
Norm DIN 68877
Produktslag Arbetsstol

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 965330
EAN / GTIN 4016849295404
Manufacturer number 9650H-3000

Beskrivelse

Utförande:

Sits och ryggstöd av flera limmade Multiplex-bokskikt, lackerade i naturfärg, tvättbara och oömma.
Sits (bredd × djup): 430×400 mm. Ryggstödshöjd: 340 mm.

Norm:

DIN 68877

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar