{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
Serie | Work-Tec | |
Utförande | hög sitshöjd | |
sitsbredd | 460 mm | |
sitsdjup | 470 mm | |
ryggstöd höjd | 580 mm | |
Höjdinställningstyp | Spak för höjdinställning | |
Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
steglös höjdinställning | yes | |
höjdinställningsområde | 590 mm - 860 mm | |
Material sitsyta | PU-skum | |
Material ryggstöd | PU-skum | |
Material fotkors | Stål | |
färg sitsmaterial | svart | |
Fotkors utförande | Glidknappar med fotring | |
Stativ utförande | fotkors med fem armar | |
Armstödsparet kan anpassas | ja | |
vikt | 16 kg | |
Produktslag | Arbetsstol |
Artikkelkode | 965302 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849625539 | |
Manufacturer number | 9021-2000-602-505217 |