{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
ryggstöd höjd | 120 mm | |
Höjdinställningstyp | Ringutlösning | |
Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
höjdinställningsområde | 560 mm - 810 mm | |
Inställning avsitsens lutning | no | |
lyftförmåga | 120 kg | |
Material sitsyta | Integralskum | |
Material fotkors | pulverbelagd matt aluminium | |
färg sitsmaterial | svart | |
Fotkors utförande | Glidknappar med fotring | |
med ryggstöd | yes | |
Stativ utförande | fotkors med fem armar | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktslag | Ståhjälp |
Artikkelkode | 965072 | |
EAN / GTIN | 4045197702470 | |
Manufacturer number | 965072 |