Ergonomisk arbetspall, konstläder, med glidknappar 1

Article no.: 965065 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
72 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 120

Produktinformasjon

Technical Data

lyftförmåga stol 120 kg
Utförande utan rullar
sits-⌀ 350 mm
höjdinställningsområde 440 mm - 610 mm
färg sitsmaterial svart
Produktslag Pall

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 965065 1
EAN / GTIN 4062406284640

Beskrivelse

Utförande:

Pall för dynamiskt sittande. Sitsen kan lutas i 15° vinkel, vilket innebär att den kan justeras 30°. Bekväm snurrpall av mjukt konstläder med orange dubbelfog med förskjutning. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning.

Norm:

DIN 68877

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen