{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
Utförande | hög sitshöjd | |
sits-⌀ | 350 mm | |
Höjdinställningstyp | Ringutlösning | |
Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
höjdinställningsområde | 580 mm - 850 mm | |
lyftförmåga | 120 kg | |
Material sitsyta | Mesh-tyg | |
Material fotkors | pulverbelagd matt aluminium | |
färg sitsmaterial | svart | |
Fotkors utförande | Glidknappar med fotring | |
Stativ utförande | fotkors med fem armar | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktslag | Pall |
Artikkelkode | 965062 | |
EAN / GTIN | 4045197702449 | |
Manufacturer number | 965062 |