Arbetspall, konstläder, med glidknappar och fotring, hög

Article no.: 965056
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
27 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 120

Produktinformasjon

Technical Data

lyftförmåga stol 120 kg
Utförande hög sitshöjd
sits-⌀ 350 mm
höjdinställningsområde 580 mm - 850 mm
lyftförmåga 120 kg
Material sitsyta Konstläder
färg sitsmaterial svart
Produktslag Pall

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 965056
EAN / GTIN 4045197772671

Beskrivelse

Utförande:

Bekväm snurrpall av konstläder med orange dubbelfog med förskjutning. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Fotkors av aluminium med fem armar.
Sittytans ⌀ 350 mm.
Bärförmåga: 120 kg.

Norm:

DIN 68877

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar