{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
Utförande | utan rullar | |
sitsbredd | 470 mm | |
sitsdjup | 450 mm | |
ryggstöd höjd | 600 mm | |
Höjdinställningstyp | Spak för höjdinställning | |
Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
steglös höjdinställning | yes | |
höjdinställningsområde | 490 mm - 630 mm | |
Ryggstöd höjdinställningsområde | 60 mm | |
Inställning avsitsens lutning | yes | |
Inställningsområde för sittdjup | 40 mm | |
lyftförmåga | 120 kg | |
Material sitsyta | Integralskum | |
Material ryggstöd | Integralskum | |
Material fotkors | pulverbelagd matt aluminium | |
färg sitsmaterial | svart | |
Fotkors utförande | Glidknappar | |
Permanentkontakt återställning | yes | |
Synkronmekanism | yes | |
Svankstöd (diskar) | yes | |
Stativ utförande | fotkors med fem armar | |
Armstödsparet kan anpassas | ja | |
beständigt mot lätta syror och baser | yes | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktslag | Arbetsstol |
Artikkelkode | 965031 | |
EAN / GTIN | 4045197702128 | |
Manufacturer number | 965031 |