Impregnerad säkerhetsgångtrall utan fasning, utan kantprofil 200 cm

Article no.: 964863 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

gångtrallens längd (cm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gångtrallens längd 200 cm
gångtrallens bredd 100 cm
vikt 30,5 kg
Produktslag Träställningstrall

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 964863 200
EAN / GTIN 4047482136274
Manufacturer number 52115_IMPR

Beskrivelse

Utförande:

Säkerhetsgångtrall av stabila, räfflade bokträlister. Koppling mellan listerna av rostfria stållinor, 3 mm tjocka. Lås och täckkåpor av mässing. Elastiska gummifötter av NBR hindrar trätrallen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. Impregneringen gör den särskilt lämplig för användning vid olje- och kylsmörjmedel. Rengöring: Rulla ihop trätrallen.
Höjd: cirka 35 mm
Vikt: cirka 13 kg/m2
Norm: Provad med avseende på halksäkerhet (R11) och undanträngningsutrymme (V10) genom IFA (Institutet för arbetssäkerhet inom den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen