Kantlist gul 22,5IN grader

Article no.: 964558 22,5IN
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Vinkel (grad) Unit price incl. VAT
  • Ståkomfort: Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (Temperatur)
  • Stötskydd: Golv
  • Materialegenskap: inte oljetålig

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Ståkomfort Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (Temperatur)
Stötskydd Golv
Materialegenskap inte oljetålig
tillverkarens beteckning Skywalker HD o-Curve™ Ramp nitril hona
Längd 36 cm
Vinkel 22,5 grad
Material naturgummiblandning
Färg gul
Fästnoppor med fästnoppor
Produktslag Kantlist

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 964558 22,5IN
EAN / GTIN 662641864238
Manufacturer number 441FC015YL

Beskrivelse

Utförande:

  • Industriarbetsplatsmatta med sluten, halkfri yta.
  • 13 mm tjockt material ger goda ergonomiska egenskaper och motverkar uttröttning.
  • Flexibelt klicksystem med plattor 91×91 cm, invändig vinkel (45°) och utvändig vinkel (22,5°), möjliggör optimal anpassning till förhållandena på plats.
  • Flexibel kantlösning medger ut- och invändiga hörn.
  • Halksäkerhet R9 enligt DIN 51130 och BGR 181. 100 % naturgummiblandning för allmänt bruk.
  • Fri från tungmetaller och silikon, därmed lämplig för lackverkstäder.
  • Fri från DOP, DMF och ozonskadliga ämnen.

Instickbara kantlister med fästnoppor, 76 cm, gula.
Instickbara kantlister utan fästnoppor, 76 cm, eller med fästnoppor, 36 cm, gula.

Passar till:

Kantlister nr 964558 storlek 22,5IN och 22,5OUT passar till arbetsplatsmatta nr 964556 storlek 22,5.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen