Arbetsplatsmatta Top bredd 91 cm svart/gul 150 cm GARANT

Article no.: 964529 150
(NOK 3850,19 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Ståkomfort: Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
  • Stötskydd: Golv
  • Materialegenskap: inte oljetålig

Produktinformasjon

Technical Data

Ståkomfort Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
Stötskydd Golv
Materialegenskap inte oljetålig
Längd 150 cm
Bredd 91 cm
Tjocklek 14,3 mm
Material vinylskumkärna
Yta vinyl
Färg svart / gul
Kantfasning fyrsidig
Halkskyddande undersida yes
med säkerhetskanter dubbelsidig
instickbar no
beständigt mot de flesta industriella fettyper, arbetsmedier och kemikalier
Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181 R10
vikt 9 kg
Vikt per ytenhet 6,5 kg/m2
Produktslag Arbetsplatsmatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 964529 150
EAN / GTIN 662641657731
Manufacturer number 461M0003YL

Beskrivelse

Utförande:

Dessa industriarbetsplatsmattor tillverkas av högklassiga plastmaterial för högre belastning:
  • Hård och slitstark vinylyta för optimalt halkskydd och maximal livslängd.
  • Mjuk vinylskumplastkärna som skyddar mot uttröttning. Den är laminerad på vinylytan.
  • Halkskydds-undersida RedStop™.
  • Fasade kanter runt om för att minska snubblingsrisken.
  • Begränsat resistent mot de flesta industriella fetter, arbetsmaterial och kemikalier. Inte lämpliga för kylsmörjmedel.
  • Förseglade runt om mot inträngande väta.
  • Svårantändlig enligt DIN 4102 B1.
  • Golvtjocklek: 14,3 mm, vikt: cirka 6,5 kg/m2.
  • Halksäkerhet R10 enligt DIN 51130 och BGR 181.