Lock m gångjärn för Eurostandard-behållare NBC64

Article no.: 963384 NBC64
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
383 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ NBC64
Bredd 600 mm
Djup 400 mm
Användningsområde Eurostandard-behållare
Produktslag Deckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 963384 NBC64
EAN / GTIN 8055520664067
Manufacturer number NBC64-139901620118

Beskrivelse

Utförande:

Locket är försett med gångjärn. Det går att sätta fast en plomb genom hål i boxens lock och kanter (⌀ 3,5 mm).

Passar till:

Eurostandard-behållare nr 963378963380.
Eurostandard-behållare med bottenytan 600x400 mm

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen