{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | SB5 | |
rymd: | 0,7 l | |
höjd | 75 mm | |
Bredd | 100 mm | |
Djup | 160 mm | |
bredd invändigt | 83 mm | |
djup invändigt | 134 mm | |
Material | polyeten | |
Färg | gul | |
förberedd för lock | yes | |
Förberedd för EAN Code på baksidan | no | |
förberedd för fönster | yes | |
förberedd för fönster som förvaringsdelare | no | |
Stapelbar | yes | |
Märkningsmöjlighet | med hjälp av textremsor | |
Låsning i lådor | no | |
innehåll per kartong | 25 | |
Produktslag | Öppen förvaringslåda |
Artikkelkode | 963322 SB5 | |
EAN / GTIN | 4009292801056 | |
Manufacturer number | VPE 19100573 |