Styrskena för öppna lådor AC1

Article no.: 963307 AC1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
114 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    höjd 30 mm
    Bredd 134 mm
    Djup 277 mm
    Användningsområde Öppen förvaringslåda
    vikt 0,55 kg
    Produktslag Styrskena

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 963307 AC1
    EAN / GTIN 4045197889126
    Manufacturer number 963307 AC1

    Beskrivelse

    Utförande:

    Styrskena av metall för montage av öppna lådor under arbetsskivan. Med inbyggd utdragsspärr, förhindrar att den öppna lådan dras ut helt oavsiktligt.

    Användningsdata:

    De öppna lådorna kan monteras under arbetsskivan och dras ut som en låda.

    Passar till:

    Nr 963301 strl AC1 och AC2.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen