{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
höjd | 26 mm | |
Bredd | 75 mm | |
Djup | 150 mm | |
bredd i E | 4,5 E | |
djup i E | 9 E | |
Delningsmöjlighet | nej | |
Antal behållare för att fylla en låda i storleken 36×36 E | 32 | |
passar till lådor med fronthöjd | ≥ 50 mm | |
Material | Polystyrol | |
Färg | röd | |
Handtag | no | |
förberedd för lock | no | |
förberedd för fönster | no | |
förberedd för fönster som förvaringsdelare | no | |
Stapelbar | no | |
Produktslag | Smådelslådor |
Artikkelkode | 960650 26/2 | |
EAN / GTIN | 4045197334091 | |
Manufacturer number | 960650 26/2 |