{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
höjd | 26 mm | |
Bredd | 150 mm | |
Djup | 150 mm | |
bredd i E | 9 E | |
djup i E | 9 E | |
trågbredd | 46 mm | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
Trågraster delningsplattor | 15 mm | |
Antal indelningar | 3 | |
passar till lådor med fronthöjd | 50 och högre mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 50 och högre mm | |
passar till lådor med bredd i E | 27E; 36E; 54E | |
passar till lådor med djup i E | 27E; 36E | |
Material | ABS-plast | |
Färg | röd | |
Produktslag | Tråginsats |
Artikkelkode | 960620 3 | |
EAN / GTIN | 4045197334022 | |
Manufacturer number | 960620 3 |